曜日別特売
KBLM-16 MH【ワケあり】 イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス) 25149987

イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
種別
仕様
金属インサート付
注文コード
25149987
品番
KBLM-16 MH【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)アウトレット
¥1,990169

無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。
粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。
高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。

用途
一般機械、搬送機械、包装機械など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
金属インサート付
種別
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
39.6
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)30、(ボール)110
最小ねじ深さ(mm)
19
最大長期静引張荷重(N)
2100
最大短期静引張荷重(N)
4200
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)1300、(長期)650
注意
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70590162
2026-01-24
用途: 部品交換
卸売・小売業

イグボールの玉軸受を初めて使用しました。
動作は全く問題ありません。
耐久性が良ければこちらに交換していこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする