ツツミ工業
ツツミ工業の 油圧ホース
プロテクションラバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25163199
品番
25x3M
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。
用途
油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも
材質
外面:耐候性ゴム
長さ(m)
3
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
35.5(±1.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
700