BHSC-55-110 サッとC+ 呉竹 25172307

サッとC+

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色蛍光イエロー
内容量1個注文コード25172307品番BHSC-55-110
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

サッ! と引ける蛍光マーカー。
筆ぺんタイプだから… 引きたい所だけサッ!
思い切り、きれいにサッ!
文字も書ける!
チェックもサッ!サッ!サッ!

インク色蛍光イエロー商品タイプ使い切り本体インク水性蛍光顔料インキタイプシングル材質本体:PP、キャップ:PP、クリップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PA全長(mm)140径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25172307
2024-02-13
用途: 作業机のデコボコした上に製作指示書記入に使用
ニッソクセンサー株式会社

先端が筆になっていているので
細字から太字まで描く事ができて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする