セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーブック
セキセイの 固定式クリヤーブック
2ポケットA4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25180357
品番
ACT-5902-23
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
プリントが出し入れしやすい!
プリント整理に便利なポケットフォルダー。
用途に合わせて選べるポケット数!
書類が折れにくいハードタイプ!
透明表紙で中の書類が見える!
書類整理に便利な背見出し付。
色
ローズ
仕様
A4 (見開きA3)、2ポケット、名刺ポケット
材質
本体:PP0.6mm厚(高透明)、見出し:紙
幅(mm)
3
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
320×237
マチ(mm)
(最大)10