フリップファイル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25180463 品番 ACT-5901-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル。
反らすだけで簡単オープン!新感覚フラップ機能。
書類の出し入れが簡単!
持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー!
しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます。
透明だから中身がわかりやすい!

コバルトブルー 仕様A4・ヨコ型・見出しラベル付 材質本体:PP0.3mm厚(高透明) 幅(mm)12 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)239×314 マチ(mm)(最大)16 収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100
注意
※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準とした場合になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25180506
2022-07-13
用途:
ファイリング
サービス業

複数回注文してます。
使いやすく耐久性もあります。
大変満足してます。

対象商品:
25180488
2021-02-12
用途:
仕事鞄に書類を収納する
その他業種

まだ使い始めですが、たくさんのA4用紙を持ち歩くのに利用。
また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする