トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
適合ケーブル
5D-SFA,5D-SFA-LITE,5D-HFA,5D-HFAE
注文コード
25197499
品番
BNCWP-5DSF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
5D-SFA,5D-SFA-LITE,5D-HFA,5D-HFAE
圧着工具
TA-24S,TC-35CA,P-741
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜1GHz(5D-SFA-LITE使用時))
コネクタタイプ
BNC