※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201358 品番LDRS60N-H-E39/HB
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高天井用(屋内専用)

光色昼白色 口金E39 全光束(Lm)11500 消費電力(W)100V時:67.4、200V時:66.1、242V時:66.4 用途高天井 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)ランプ:-20〜+50 定格電圧(V)100/200/242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)70 W数(W)60 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1 点灯方向高天井用(屋内専用)
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※屋内専用(高天井用)ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする