ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25236174
品番
SPHX1205ZCTR-GP1WK KY3500
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。ワイパー。1コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
5.5
切刃数
1
寸法BS(mm)
2