ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SPHX 0°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25236199
品番
SPHX1205PCTRGP4SBK KY3500
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ〜中加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)
11.08
厚さS(mm)
5.5
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
0.7