ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDET-GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
切刃数
4
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25236664
品番
SDET120412PDERGB KC725M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・コーナーR・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(度)
15
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.19
幅D(mm)
12.7