※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-6~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ品番
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
オートスイッチ品番
Y7NW
注文コード
25243915
品番
MY1B100-600-Y7NWL
参考基準価格(税別)
¥376,090
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
600
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Y7NW