ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート BGHX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長l(mm)
5.2
注文コード
25244529
品番
BGHX15L5PCERGGT KD1415
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
刃長l(mm)
5.2
厚さS(mm)
5
形状
正方形
切刃数
1
寸法BS(mm)
0.9