ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート BGHX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25244897
品番
BGHX15L5PCERGGT1W KD1415
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
形状
正方形
切刃数
1
寸法BS(mm)
2