ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート MDHX-GD4W RH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25255108
品番
MDHX1004ZDFRGD4W KTPK20
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
形状
正方形
勝手
右
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
4.23
幅D(mm)
13