ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート MDHX-GD4W LH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25257208
品番
MDHX1004ZDFLGD4W K110M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
勝手
右
切刃数
4
寸法BS(mm)
4.23
幅D(mm)
13