ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SECT-44-LD2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25263438
品番
SECT1404AEENLD2 KC725M
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
KSSM45°用インサート。中仕上げ加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)
14
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.65
幅D(mm)
14