曜日別特売
BGHX15L5PCTRHET KD1410 ミーリングインサート BGHX ケナメタル 25266579

ミーリングインサート BGHX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25266579品番BGHX15L5PCTRHET KD1410
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする