ケナメタル
ミーリングインサート EC14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
形状
平行四辺形
コーナーR(mm)
3.1
注文コード
25275049
品番
EDCT140431PDERGD KC725M
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナーR・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
コーナーR(mm)
3.1
幅W(mm)
8.4
寸法LI(mm)
17.5
厚さS(mm)
4.5
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
0.26