ミーリングインサート EC14

ミーリングインサート EC14 - ケナメタルミーリングインサート EC14 - ケナメタルミーリングインサート EC14 - ケナメタル

Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様

厚さS(mm)4.5切刃数2
全16種類を絞り込む
コーナーR(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275006EDCT140408PDERLD KC522M1セット(5個)ひし形75°0.80.8一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275024EDCT140408PDERGD KC725M1セット(5個)ひし形75°0.80.8一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275033EDCT140404PDERGD KC725M1セット(5個)ひし形75°0.40.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275049EDCT140431PDERGD KC725M1セット(5個)平行四辺形3.1-----
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275198EDCT140404PDERLD KC522M1セット(5個)ひし形75°0.40.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275216EDCT140431PDERLD KC522M1セット(5個)平行四辺形3.1-----
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275234EDCT140412PDERLD KC522M1セット(5個)ひし形75°1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275259EDCT140412PDERGD KC725M1セット(5個)ひし形75°1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275268EDCT140416PDERLD KC522M1セット(5個)ひし形75°1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275286EDCT140416PDERGD KC725M1セット(5個)ひし形75°1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361009EDCT140408PDERGD KCPM401セット(5個)ひし形75°0.80.8一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361018EDCT140404PDERGD KCPM401セット(5個)ひし形75°0.40.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396578EDCT140408PDERGD KCSM401セット(5個)ひし形75°0.80.8一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396587EDCT140412PDERGD KCSM401セット(10個)ひし形75°1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
26,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396596EDCT140416PDERGD KCSM401セット(5個)ひし形75°1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396605EDCT140431PDERGD KCSM401セット(5個)平行四辺形3.1-----
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする