ケナメタル
ミーリングインサート EP10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
3.1
注文コード
25284203
品番
EDPT10T331PDERHD KC522M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
3.1
幅W(mm)
6.71
寸法LI(mm)
11.52
形状
平行四辺形
厚さS(mm)
3.75
切刃数
2