用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×305仕様完成品.合成皮革張り材質座面/ウレタンフォーム・脚/スチール幅(mm)300質量(kg)1.4高さ(mm)305奥行(mm)300耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×300×65塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.韓国インテリア