曜日別特売
NK-001 ホームチェア 永井興産 25308257

 

NK-001 ホームチェア 永井興産 25308257
NK-001 ホームチェア 永井興産 25308257
NK-001 ホームチェア 永井興産 25308257
NK-001 ホームチェア 永井興産 25308257

ホームチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(6台)
内容量1セット(6台)注文コード25308257品番NK-001
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マルチに活躍する折りたたみチェア
急な来客時や学校の行事・会社のイベントや会議に。
キッチン作業のときにもあれば便利。
背もたれ付イスは長時間座っても疲れにくいです。
折りたたみ式なので、使わないときはすき間に収納出来て便利です。
脚部は、キャップ付で傷・音・ガタつきを防ぎます。
座面ロック機能付
脚先PPキャップ付
折りたたみ可能
完成品

用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにもブラック座面高さ(mm)460本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×740仕様完成品.合成皮革張り材質ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール幅(mm)300質量(kg)1.8高さ(mm)740奥行(mm)450耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×300×60塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする