NK-055 ホームスタッキングスツール 永井興産 25308284 NK-055 ホームスタッキングスツール 永井興産 25308284 NK-055 ホームスタッキングスツール 永井興産 25308284

ホームスタッキングスツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25308284 品番 NK-055
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

積み重ねて収納出来て マルチに活躍するホームスタッキングスツール
急な来客時や学校の行事・会社のイベントや会議に。
キッチン作業のときにもあれば便利。
背もたれが無いので見た目もすっきり。
積み重ねて置いておけるので使わないときはスリムに収納出来ます。
脚部は、キャップ付で傷・音・ガタつきを防ぎます。
脚先PPキャップ付
スタッキング可能
完成品

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×440 用途椅子.丸イス.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.スタッキングチェア.学校行事や会議に◎軽量でスリムなのでリビングやキッチンにも 仕様完成品.合成皮革張り 材質ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール 幅(mm)380 質量(kg)1.2 高さ(mm)440 奥行(mm)380 耐荷重(kg)約80 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする