曜日別特売
C2FIX150504LMN KCU25 旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル 25317584

旋削インサート C2FIX-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さS(mm)5刃長l(mm)14.7注文コード25317584品番C2FIX150504LMN KCU25
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)5刃長l(mm)14.7仕様左勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする