曜日別特売
D2FIX110403RHP KCP25 旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル 25324173

旋削インサート D2FIX-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さS(mm)4刃長l(mm)10.1注文コード25324173品番D2FIX110403RHP KCP25
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様

コーナーR(mm)0.3厚さS(mm)4刃長l(mm)10.1仕様右勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする