ミーリングインサート SDET-GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 切刃数2 コーナーR(mm)6.4 注文コード25364904 品番SDET120464ENGB KC725M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は切刃数・コーナーR・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様

形状正方形 刃長l(mm)12.7 コーナーR(mm)6.4 厚さS(mm)4.76 切刃数2 幅D(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする