ケナメタル
ミーリングインサート LNG11-EGE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25393096
品番
LNGU110408ERGE KCPM40
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様
形状
長方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.83
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.6
寸法LI(mm)
12
切刃数
4
ワイパー幅BS(mm)
1