曜日別特売
EDCT10T312PDERLD KCSM40 ミーリングインサート EC10 ケナメタル 25397314

ミーリングインサート EC10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)形状ひし形75°コーナー半径(mm)1.2注文コード25397314品番EDCT10T312PDERLD KCSM40
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様

形状ひし形75°コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)15穴の有無あり幅W(mm)6.74寸法LI(mm)12.06厚さS(mm)3.75切刃数2ワイパー幅BS(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする