EP-804 エレパイオ クリスタル産業 25456044

エレパイオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1本注文コード25456044品番EP-804
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。
ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。

ダークグレー長さ(mm)725~975材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム質量(g)365径(Φmm)【杖先】19アズワン品番7-1538-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする