ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 消毒盤台
オペ室用消毒盤台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
2枚用
注文コード
25456647
品番
2枚用
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
消毒盤(2枚付き)
種別
2枚用
材質
ステンレス(SUS430J1L)
寸法(mm)
【消毒盤】410×290×40
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×430×800
棚間隔(mm)
450
アズワン品番
0-1564-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000