キュアケア
キュアケアの 処置・手術
キュアケアの 酸素投与
キュアケアの バイトブロック
外挿入バイトブロック ストリームガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
サイズ
L
アズワン品番
8-1110-03
注文コード
25490579
品番
1303
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
気管内チューブとの固定をより確実にするためのセーフティーフック付きです。通常の気管内チューブに対応します(スパイラルチューブには適しておりません)。
サイズ
L
寸法(mm)
18×62
材質
PP(ポリプロピレン)
対応
通常の気管内チューブに対応(スパイラルチューブには適しておりません)
形状
ラウンド
断面タイプ
円形断面
適合チューブ内径(Φmm)
8〜9.5
種別
ラウンドL
アズワン品番
8-1110-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。