クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 25535379 品番 FC-502EL(75868)
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

大人気のスーパーエコノミークリアファイルから、実用的新型モデル「スーパーエコノミークリアファイル+」が登場。
使いやすさを追求したポケットと上品なカラーバリエーションのクリアファイル。
「入れやすい」「破れにくい」「めくりやすい」ビジネスシーンでスマートに使えるクリアーファイル。
使いやすさを追求した、便利が詰まったハイブリットポケットで更に使いやすくなりました。
ポケット上部を一部カットしたイージースリットで、書類を簡単に入れられます。
ポケット端の溶着をダブルで行うダブルシーリング加工で、従来品より破れにくくなっています。
ポケットにエンボスをかけたマジカルフック加工により、指がかかってめくりやすいです。
背ラベルは差替え可能な背見出し付きで、仕分けしやすいです。
中紙無しのローコストタイプだから、、どんどん使ってキレイに整頓できます。
色別管理もしやすく使いやすい、深みのあるカラーは全部で5色展開です。
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。

レッド ポケット数20 仕様中紙なし 材質表紙=45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)50μm(0.05mm) 厚さ(mm)(表紙)0.6 サイズA4 規格A4 背幅(mm)15 外形寸法(縦×横)(mm)307×240 グリーン購入法適合
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
資料保管
株式会社DAISHO 様 (建設業・工事業)

背表紙の紙が抜けやすいけど、それ以外は満足です
ポケットファイルに紙を入れやすくて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする