※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM507 90/90-12 スノータイヤ CM507 CST(チェンシンタイヤ) 25535738 CM507 90/90-12 スノータイヤ CM507 CST(チェンシンタイヤ) 25535738

スノータイヤ CM507

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)12 注文コード25535738 品番CM507 90/90-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径など5種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れたコンパウンドを採用。
ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。

タイヤサイズ90/90-12 リム径(inch)12 タイプT/L パターンCM507 SNOW 速度記号/荷重表示44J
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
新聞配達
トキワサイクル 様

タイヤのもちも雪が降っても安心です 毎年使わしてもらってます

対象商品:
31598079
2023-05-13
用途:
スーパーカブプロの冬用タイヤ
運輸・通信業

雪国で積雪や凍結があり溝細かく多いため毎年チェンシンタイヤを購入して使用しています.冬季〜春.夏.秋と履きつぶしで毎年冬のシーズン初めに新品に履き替えています.

対象商品:
31598088
2024-03-31
用途:
とある赤いバイクでの配達
その他業種

フロントは、空気圧を1.0まで落とせば食いつくが、リアは滑ってダメ。空気圧を落としたらパンクするので、チェーン必須。

1人が参考にしています
対象商品:
25535738
2021-01-13
用途:
一般整備

安価で良いのですが、ゴムが固めに感じます。グリップと耐久性はまだわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
25535738
2018-12-20
用途:
ヤマハギアに使用
ガレージ エム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はIRC,ティムソンなど使っていてこのメーカーのスノータイヤは初めてです。積雪に備えて装着しました。ゴムが柔らかいようなので雪には効きそうただ減りも早そう。価格が安いので助かります。様子を見て良ければまた使おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする