DLS-H2008-WH LEDデスクスタンド ゼピール 25539545

 

DLS-H2008-WH LEDデスクスタンド ゼピール 25539545
DLS-H2008-WH LEDデスクスタンド ゼピール 25539545
DLS-H2008-WH LEDデスクスタンド ゼピール 25539545

LEDデスクスタンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード25539545品番DLS-H2008-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える

用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付きホワイト色(本体)ホワイト付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
注意
※リチウム電池は本体に内蔵されています
※リチウム電池は動作確認用です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-20
用途: 家具設置
株式会社LIGHT USサービス業

とても明るくて良いものだと思うので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする