スノコ BRILL GEAR 80W140

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1L×10缶) 注文コード 25541706 品番 562372-511
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。

APIGL-5 用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE80W-140 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25541715
2020-05-04
用途:
マニュアルミッションのオイル

サーキットも数回走行しましたが、品質・耐久性に不満はありません。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする