63172-1004-BL パンロック KUNIMORI 25591127 63172-1004-BL パンロック KUNIMORI 25591127 63172-1004-BL パンロック KUNIMORI 25591127 63172-1004-BL パンロック KUNIMORI 25591127

パンロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25591127 品番 63172-1004-BL
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。

用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。 仕様引抜強度(kgf):15 トラスコ品番859-7501 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ) 高さ(mm)4 穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする