※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空圧補器
橋本クロスの エアフィルタ
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25591459
品番
AR70100
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途
コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
トラスコ品番
111-3620
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200