超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25594085 品番 HGS510-26.5
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

靴底は油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。
靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.5倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。
つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。
靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置。
3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。
幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。
アーチクッション、中足パッド、かかと部は通常の2倍の厚みのカップインソールを採用しました。

トラスコ品番250-4783 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:PE カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) ブラック サイズUS(アメリカ):8.5、UK(イギリス):8.5、EU(ヨーロッパ):43 サイズ(cm)26.5 規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIST8101安全靴の規定より)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする