ユニット
ユニットの ワーキングウェア
ユニットの トップス
ユニットの 春夏 トップス
クールベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
25625846
品番
HO-790
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途
熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)
セット内容
保冷剤×3
材質
ナイロンWメッシュ
寸法(mm)
520×590
質量(g)
約720
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-5220-56
身幅(cm)
59