HO-802-L 冷却ベストアイスV(保冷剤3個付) ユニット 25625864

冷却ベストアイスV(保冷剤3個付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25625864 品番HO-802-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。

付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ミューファン(R) サイズL 質量(g)740 胸廻(cm)〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする