TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
丸型接点入力送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655508
品番
TX-102R
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
火災センサーなど天井付け有線式センサーをワイヤレス化するための送信機です。
質量(g)
約160(電池含む)
電源
DC9Vアルカリ乾電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10〜15V(40mA)外部電源
適合機器
取付ピッチが66.7mmの熱感知器
電池寿命
約2年(1日10回送信として)
設置場所
屋内(天井)
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません