TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
防水型接点入力送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655526
品番
TX-119L
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)
約100(電池含む)
電源
専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命
約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所
屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯
検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません