※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ケーブルブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 25661458 品番 CBZ28S10
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4〜5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。

寸法H(mm)6.5 寸法D1(Φmm)40.8 寸法D2(Φmm)33.7 取付厚(mm)1.6 適合ノック径(Φmm)34・28(31)用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする