未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
55.5
注文コード
25661494
品番
CDH16GS
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
寸法H(mm)
55.5
寸法D(Φmm)
58
寸法h(mm)
24
適合管
CD管16
コネクタネジサイズ
呼び16用(G1/2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください