未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー(大形四角用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法t(mm)
2.5
注文コード
25662858
品番
OFL11P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いていても器具取り付け位置の修正が可能/アルミ箔付
タイプ
丸型(丸孔カバー)
種類
塗代付
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください