※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
25663427
品番
ST15-05P
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
薄鋼:15、SVケーブル:5.5□×3C・8□×2C、3C、CVケーブル:8□×2C、3C・60□×1C
適合径(Φmm)
14.5〜17
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
46
寸法P(mm)
33
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください