※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
5
注文コード
25663436
品番
ST19
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24
販売価格(税別)
アウトレット
¥49
¥
22
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CD管:14、薄鋼:19、SVケーブル:14□×2C、3C、CVケーブル:14□×4C・100□×1C
適合径(Φmm)
19〜20
寸法D(Φmm)
19.5
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
52
寸法P(mm)
40
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください