未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
VV-F鉄サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25663463
品番
ST-S10P
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合
1.6×2C・2.0×2C
寸法L(mm)
35.5
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
10
寸法P(mm)
25.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
5.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください