未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ステップル
TLステップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25663515
品番
TLR14-10P
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
打ち込むだけでガッチリ固定できます。
適合管
CD管:14、VE管:14、薄鋼:19、TLフレキ:14
寸法D(Φmm)
18
寸法L(mm)
36
寸法l(mm)
15
寸法t(mm)
2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください