※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通信線ステップル(スクリュー釘付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25663533 品番 TUS4CG10P
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。

付属品スクリュー釘 適合4C-FV・S-4C-FB・TVECX・TVEFCX(仕上り外径Φ5.6〜6.0mm) グレー 寸法L(mm)14.7 寸法H(mm)8.7 寸法B(mm)7 寸法d(Φmm)6 適合釘スクリュー釘:#15×28(ユニクロめっき)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
リモコンケーブルの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

使用しているケーブルにぴったりのサイズでうまく固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする